| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2157414 Herst.-Nr.: NX-OD2154 EAN/GTIN: 4548583407596 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Digitaler Ausgang Zur Verwendung mit = NX
Die Omron NX-OD2154 ist eine digitale Transistorausgangseinheit. Er hat eine Nennversorgungsspannung von 24 V dc. Er verfügt über einen schraubenlosen Klemmklemmenblock für den Anschluss Terminal.Abnehmbare Anschlussklemmen für einfache Wartung Schraubenloser Push-In-Plus-Anschlussklemmenblock oder MIL/Terminal Fujitsu Steckverbinder beschleunigt Installation Kompakt mit einer Breite von 12 mm pro Einheit (Steckverbindertyp: 30 mm) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Digitaler Ausgang | Zur Verwendung mit: | NX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2157414, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Omron, NXOD2154, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,86* | € 139,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,60* | € 143,05* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,29* | € 164,83* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,84* | € 179,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|