Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2156618
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     AIKW40N65DF5XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor infineon
schalttransistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 74 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±20 V, ±30 V
Verlustleistung max. = 250 W
Gehäusegröße = PG-TO247-3
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
74 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±20 V, ±30 V
Verlustleistung max.:
250 W
Gehäusegröße:
PG-TO247-3
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2156618, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, AIKW40N65DF5XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.