| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2155181 Herst.-Nr.: J7KC-12-01 AC230 EAN/GTIN: 4549734535519 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennstrom = 15 A Kontaktart = 3 Schließer
Die J7KC-Serie von Omron ist ein magnetisches Schütz mit 230 AC-Coil Voltage. Push-in-plus-Verdrahtungstechnologie spart Verdrahtungszeit und Wartungszeit.1-poliger Schließer-Kontaktform Ideal für Sicherheitsanwendungen dank Spiegelkontaktmechanismus mit Rückkopplungsfunktion Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 230 V ac | Anzahl der Pole: | 3 | Kontaktnennstrom: | 15 A | Kontaktart: | 3 Schließer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, 2155181, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Omron, J7KC1201AC230, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,61* | € 43,46* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,30* | € 44,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 48,19* | € 67,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|