Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 114mm Gelenkkopf, Wellen-Ø 50, M52, Traglast bis 156000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2154590
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SA 50 ES-2RS
EAN/GTIN:
     7316577661180
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
gelenkauge skf
Anschlussgröße = M52
Bohrungsgröße = 50
Dynamische Traglast = 156000N
Statische Traglast = 245000N
Gesamtlänge = 114mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M52
Bohrungsgröße:
50
Dynamische Traglast:
156000N
Statische Traglast:
245000N
Gesamtlänge:
114mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, 2154590, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, SKF, SA50ES2RS, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,53*
€ 188,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 189,91*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 195,96*
€ 214,70*
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 220,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 391,63*
€ 436,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,15*
€ 516,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,51*
€ 478,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.