| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100SA 50 ES-2RS Herst.-Nr.: SA 50 ES-2RS EAN/GTIN: 7316577661180 |
| |
|
| | |
| Gelenklager SA 50 ES-2RS SKF Gelenklager SA 50 ES-2RS, Innendurchmesser d: 50,000 mm, Aussendurchmesser D: 114,000 mm, Breite B: 35,000 mm, Norm: DIN 648, eclass 5. 1. 2: 23050106, eclass 6. 2: 23050106, UNSPSC 11. 2: 31171500, SA 50 ES-2RS, SA 50 ES-2RS, SKF, Gelenklager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 114.000 mm | Breite B: | 35.000 mm | Norm: | DIN 648 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,24* | € 191,37* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,53* | € 192,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 196,00* | € 217,27* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,68* | € 222,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,21* | € 257,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|