Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kabel für SmartStep 2 motor, 50 → 750 W, 230 V, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2153341
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R7A-CAB001-5SR-E
EAN/GTIN:
     4547648865531
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor omron
servomotor
servomotoren 230v
Zubehörtyp = Kabel
Zur Verwendung mit = SmartStep 2 motor
Spannungsbereich = 230 V
Leistung = 50 → 750 W
Länge = 1.5m

The Omron power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Powercable type of cable length is 1.5 m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kabel
Zur Verwendung mit:
SmartStep 2 motor
Spannungsbereich:
230 V
Leistung:
50 → 750 W
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: 2153341, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R7ACAB0015SRE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,87*
€ 52,10*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,88*
€ 55,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,76*
€ 65,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,10*
€ 69,76*
€ 5,90*
ab € 67,40*
€ 85,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.