| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2151658 Herst.-Nr.: Y92B-N100 EAN/GTIN: 4536854247149 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Kühlkörper Zur Verwendung mit = G3NA-220/420B SSR Serie = Y92B Montage Typ = Oberflächenmontage
Der SMD-Kühlkörper Omron Serie Y92B. Er wird für Halbleiterrelais (G3NA) verwendet. Der Wärmewiderstand des Kühlkörpers beträgt 1,63 °C/W.Kühlkörpermaterial - Aluminium Schraubmontage Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Kühlkörper | Zur Verwendung mit: | G3NA-220/420B SSR | Serie: | Y92B | Montage Typ: | Oberflächenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: omron halbleiterrelais, halbleiterrelais, 2151658, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Kühlkörper, Omron, Y92BN100, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Heatsinks |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 69 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,93* | € 38,16* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,07* | € 39,51* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,99* | € 42,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,45* | € 52,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|