Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Gewebe Rucksack, 210mm x 350mm x 480mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148931
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST81690-1
EAN/GTIN:
     3253561816901
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Tasche/Koffer Typ = Rucksack
Material/Stoff = Gewebe
Länge = 350mm
Breite = 210mm
Höhe = 480mm
Tragriemen = Ja

Der DEWALT Werkzeugrucksack ist robust und Durable und bietet eine sichere und geräumige Aufbewahrung für eine Vielzahl von Werkzeugen, sodass der Benutzer alles organisieren kann, was er für eine Aufgabe benötigt, mit voller Zugänglichkeit zu wichtigen Gegenständen und freihändigen Transporten von wichtigen alltäglichen Geräten. Er ist ein robuster, geräumiger Rucksack, der Werkzeuge, Zubehör und elektronische Geräte schützt. Es verfügt über ein gepolstertes Fach für den sicheren Transport von Laptop, Tablet oder Dokumenten.Verstärkter wasserfester Sockel Kapazität von 40 l und 25 kg Maximales Lastgewicht: 25,0 kg
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Rucksack
Material/Stoff:
Gewebe
Länge:
350mm
Breite:
210mm
Höhe:
480mm
Tragriemen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, werkzeugrucksack 40l, montage rucksack, 2148931, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, DeWALT, DWST816901, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.