Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT / 75 A ±20V max. , 650 V 375 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2148784
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     AFGHL75T65SQDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
onsemi transistor
schalttransistor
Dauer-Kollektorstrom max. = 75 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 375 W
Gehäusegröße = TO-247
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach

Die Serie on Semiconductor AFGHL ist IGBT, der die optimale Leistung mit geringen Leitungs- und Schaltverlusten für hocheffiziente Vorgänge in verschiedenen Anwendungen bietet, die keine Spezifikation für Rückgewinnung erfordern.Hohe Strombelastbarkeit Schnelle Schaltgeschwindigkeit Enge Parameterverteilung
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
75 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
375 W
Gehäusegröße:
TO-247
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: transistor to-247, 2148784, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, onsemi, AFGHL75T65SQDC, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.