Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M12 Induktiver Näherungsschalter, zylindrisch 9 mm NPN 10 → 30 V dc, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147872
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X9C112-M1TJ 0.3M
EAN/GTIN:
     4549734466936
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 9 mm
Anschlusstyp = Kabel mit Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 47.1mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
9 mm
Anschlusstyp:
Kabel mit Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
47.1mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 2147872, Automation, Sensoren, Omron, E2EX9C112M1TJ03M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,72*
€ 92,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,49*
€ 96,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.