Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kapazitiver Sensor NPN 12 → 24 V, Flach 10 mm, IP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2147096
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2K-F10MC1-A 2M
EAN/GTIN:
     4547648085656
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Gehäuseausführung = Flach
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 10 mm
IP Schutzart = IP64

Der Näherungssensor der Omron Serie E2K hat ein flaches Gehäuse mit ungeschirmten 10-mm-Erfassungsreichweite. Dieser Näherungssensor hat keinen Betriebsmodus mit NPN-Ausgang.Schutzart IP64 Die Betriebstemperatur beträgt -10 °C bis 55 °C.
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Flach
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
10 mm
IP Schutzart:
IP64
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter npn, näherungsschalter kapazitiv, omron kapazitiver näherungsschalter, 2147096, Automation, Sensoren, Omron, E2KF10MC1A2M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,10*
€ 100,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,85*
€ 105,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 88,41*
€ 122,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 140,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.