Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Hart-PVC Membranventil, Ø 3/4" Muffe, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2140526
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161514513
EAN/GTIN:
     7613185192434
Suchbegriffe:
Membranventil
membranventil georg fischer
Befestigungstyp = Buchse
Rohrdurchmesser = 3/4Zoll
Gehäusematerial = Hart-PVC
Anschluss = 3/4" Muffe
Nenndruck = 10bar
Fließfaktor Kv = 137l/min
Maximale Betriebstemperatur = +60°C
Minimale Betriebstemperatur = 0°C
Betriebstemperaturbereich = 0 → +60 °C

PVC-U-Membranventile. Doppelverbindungsenden mit einfacher Bohrung für Lösungsmittelzement-Verbindung. Anwendungen. Mikroelektronik Chemieindustrie Lebensmittel und Getränke Life Science Anwendungen mit hoher Viskosität und festem Inhalt Messung und Steuerung Wasseraufbereitung
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Buchse
Rohrdurchmesser:
3/4Zoll
Gehäusematerial:
Hart-PVC
Anschluss:
3/4" Muffe
Nenndruck:
10bar
Fließfaktor Kv:
137l/min
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Minimale Betriebstemperatur:
0°C
Betriebstemperaturbereich:
0 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: 2140526, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Membranventile, Georg Fischer, 161514513, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Diaphragm Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,75*
€ 147,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.