Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex TVS-Diode Bi-Directional Einfach 103V 78.6V min., 2-Pin, SMD DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2139311
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ64CAQ-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 103V
Durchschlagspannung min. = 78.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die Serie DiodesZetex SMCJ64CAQ ist ein Überspannungsableiter für den Einsatz in der Automobilindustrie, der zum Schutz empfindlicher Kfz-Stromkreise vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen geeignet ist. Er hat eine Sperrabstandsspannung von 64 V und ist ein bidirektionales Gerät.Glas-passivierter Formenbau Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich.
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
103V
Durchschlagspannung min.:
78.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, zetex diode, 2139311, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, DiodesZetex, SMCJ64CAQ13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.