Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF P2BTC 50M-CPSS-DFH Stehlager aus Edelstahl x 133mm, Innen-Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2132006
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     P2BTC 50M-CPSS-DFH
EAN/GTIN:
     7316577847812
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
Innendurchmesser = 50mm
Material = Edelstahl
Nabe-Höhe = 57.2mm
Länge = 133mm

Die SKF P2BTC-Konstruktions-Kissen (Plummer-Y-Lager)-Blockkugellager bestehen aus einem Einsatzlager, das in einem Gehäuse montiert ist und an die Auflagefläche geschraubt werden kann. Die Einsatzlagereinheit hat einen Innendurchmesser von 50 mm und einen Außendurchmesser von 133 mm. Er basiert auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serie 62 und 63, hat jedoch einen konvexen Außenring und in den meisten Fällen einen erweiterten Innenring mit einer spezifischen Verriegelungsvorrichtung, die eine schnelle und einfache Montage auf der Welle ermöglicht.Hält einem ausreichenden Drehmoment gemäß den Industriestandards für stand Montagezwecke Verfügbarkeit geeigneter Dichtungen und Endabdeckungen Die Abmessungen entsprechen der geeigneten Anwendung gemäß den Vorgaben von Der Hersteller Aus Edelstahl Mit zylindrischer Bohrung
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Material:
Edelstahl
Nabe-Höhe:
57.2mm
Länge:
133mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager skf, stehlager, stehlager bohrung 50mm, 2132006, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, SKF, P2BTC50MCPSSDFH, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,94*
€ 489,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,38*
€ 480,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.