Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer 6mm x 93 mm, 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-213095
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     213095
EAN/GTIN:
     5056070964464
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Material/Stoff = HSS
Bohrertyp = Spiralbohrer
Durchmesser = 6mm
Gesamtlänge = 93 mm
Stückzahl = 10

HSS-Spiralbohrer, kurz, RS PRO. Von RS PRO kommt eine Reihe von Spiralbohrer, die für Bohren von Metall, Holz und Kunststoff mit hoher Geschwindigkeit geeignet sind. Diese Bohrer, entwickelt als Wendelbohrer, garantieren ausgezeichnete Leistung und sind ein Plus für Ihre Anwendung. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Gerader Schaft Verschiedene Längen HSS für Leistung und Sicherheit Ideal für allgemeine Werkstatt- und Wartungsarbeiten. Was ist ein Bohrer?. Bohrer sind Ansätze für Elektrowerkzeuge, wie tragbare oder industrielle Bohrer. Im Allgemeinen kommen sie in verschiedenen Formen oder Größen und sie reduzieren drastisch den manuellen Aufwand für Bau-, Elektro- oder Maurer-Anwendungen. Was bedeutet Spiralbohrer?. Ein Spiralbohrer unterscheidet sich durch die Länge des Bohrers. Dies bedeutet im Allgemeinen, dass die Länge des gesamten Bohrers selbst deutlich länger als sein Durchmesser ist. Beispiel: Ein Mechaniker-Bohrer hat eine wesentlich kürzere Nut und daher eine viel kleinere Gesamtlänge. Was ist HSS?. HSS ist ein Initialwort für Hochgeschwindigkeitsstahl, und HSS wird allgemein als der Stahl für Bohrer aufgrund ihrer ausgezeichneten Wärmebeständigkeit bei hohen Geschwindigkeiten eingesetzt. Da ein herkömmlicher Bohrer über ca. 500 - 700 U/min drehen kann, kann die Reibung zu einer signifikanten Aufwärmung führen. So etwas wäre nicht wünschenswert beim Arbeiten mit Holz und Kunststoff. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
HSS
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Durchmesser:
6mm
Gesamtlänge:
93 mm
Stückzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 6mm, din 338, spiralbohrer ohne norm rs pro, 213095, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, RS PRO, H10350600, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,08*
€ 22,71
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Box
ab 25 Boxen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.