Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sanftstarter 3-phasig 5,5 kW, 400 V ac / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sanftstarter 3-phasig 5,5 kW, 400 V ac / 12 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2128699
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2128699
EAN/GTIN:
     5056111961148
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 5,5 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 12 A
Montagetyp = DIN-Hutschiene

RS Pro 5,5 kW Sanftanlaufgerät, 460 V ac, 3-phasDieser dreiphasige RS Pro Sanftanlaufschalter schützt Ihren Motor beim Einschalten. Er wurde entwickelt, um Ihren Motor länger unter Spannung zu halten und Ihre Wartungskosten zu senken. Der Starter bietet außerdem eine ausgezeichnete Phasenanschnittsteuerung und sorgt für einen reibungslosen Motorbetrieb. Dieser Sanftanlaufmotor ist für den Einsatz mit dreiphasigen AC-Asynchronmotoren konzipiert und ermöglicht die Einstellung des Anlaufdrehmoments und der Anlaufspannung über einen großen Bereich hinweg. Dies minimiert die Belastung Ihrer angeschlossenen Komponenten und reduziert das Überlastpotenzial erheblich. Dieser Sanftstarter wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und wird häufig für die Handhabung von Förderbändern und Verpackungsmaschinen verwendet, bei denen ein hohes Anlaufmoment erforderlich sein kann. Er kann auch zusammen mit RS Pro Bremsmodulen mit elektronischer Einspritzung verwendet werden. Es verfügt auch über eine DIN-Schienenmontage (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung).Eigenschaften und Vorteile• Dreiphasen-Sanftanlaufgerät • DIN (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung) Schienenmontage • Nennspannung von 460 V ac • Nennleistung von 5,5 kW • Versorgungsspannung von 380 V ac bis 460 V AC • Nennstrom von 12 A.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
5,5 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
12 A
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 5,5 kw, sanftanlasser, 2128699, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, RS PRO, 7115314R10014, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,71*
€ 420,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,91*
€ 391,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,02*
€ 362,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.