Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sanftstarter 3-phasig 2,2 kW, 400 V ac / 5,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sanftstarter 3-phasig 2,2 kW, 400 V ac / 5,5 A
RS PRO Sanftstarter 3-phasig 2,2 kW, 400 V ac / 5,5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-2128683
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2128683
EAN/GTIN:
     5056111961131
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 2,2 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 400 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 5,5 A
Gesamtlänge = 120mm
Gesamtbreite = 45mm
Gesamttiefe = 75mm
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
400 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
5,5 A
Gesamtlänge:
120mm
Gesamtbreite:
45mm
Gesamttiefe:
75mm
Weitere Suchbegriffe: sanftstarter 2,2kw, sanftanlasser, 2128683, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, RS PRO, 7115312R10014, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,59*
€ 376,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.