Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK SL5/8 Stehlager aus Gusseisen, 54mm x 119mm, Innen-Ø 15.87mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128554
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     SL5/8
EAN/GTIN:
     5059042803051
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 15.87mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 26.97mm
Größe Montagebohrung = 10mm
Länge = 119mm
Tiefe = 30.5mm
Gesamthöhe = 54mm
Montagebohrung Mittenabstand = 91.5mm

Schmiernippel. Selbstschmierendes Stehlager. Stehlager aus Gusseisen mit Selbstschmierung von NSK. Diese Stehlager sind leicht zu montieren und langlebig. Entwickelt, um eine anfängliche Gehäusefehlausrichtung von bis zu 0,030 Radiant aufzunehmen. Aus Gusseisen nach BS1452 Kugelförmiger Lagereinsatz nimmt anfängliche Fehlausrichtung auf Nitril/Gewebedichtungen Wird mit vollständigen Installationsanweisungen geliefert C3 internes radiales Spiel Geschlitzte Schraubenlöcher
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
15.87mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
26.97mm
Größe Montagebohrung:
10mm
Länge:
119mm
Tiefe:
30.5mm
Gesamthöhe:
54mm
Montagebohrung Mittenabstand:
91.5mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 2128554, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, NSK-RHP, SL58, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK-RHP
1017-5/8G
ab € 20,68*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,78*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.