Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK SL20 Stehlager aus Gusseisen, 63.7mm x 126.5mm, Innen-Ø 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128497
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     SL20
EAN/GTIN:
     5059042807516
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 20mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 31.75mm
Größe Montagebohrung = 10mm
Länge = 126.5mm
Tiefe = 32mm
Gesamthöhe = 63.7mm
Montagebohrung Mittenabstand = 100.5mm

Schmiernippel. Selbstschmierendes Stehlager. Stehlager aus Gusseisen mit Selbstschmierung von NSK. Diese Stehlager sind leicht zu montieren und langlebig. Entwickelt, um eine anfängliche Gehäusefehlausrichtung von bis zu 0,030 Radiant aufzunehmen. Aus Gusseisen nach BS1452 Kugelförmiger Lagereinsatz nimmt anfängliche Fehlausrichtung auf Nitril/Gewebedichtungen Wird mit vollständigen Installationsanweisungen geliefert C3 internes radiales Spiel Geschlitzte Schraubenlöcher
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
31.75mm
Größe Montagebohrung:
10mm
Länge:
126.5mm
Tiefe:
32mm
Gesamthöhe:
63.7mm
Montagebohrung Mittenabstand:
100.5mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 2128497, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, NSK-RHP, SL20, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,68*
€ 40,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,86*
€ 41,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK-RHP
1020-20G
ab € 19,97*
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,34*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,80*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.