Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 4-Loch Lagereinheit aus Gusseisen, Innen-Ø 25mm, 108mm x 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2128138
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     MSF25
EAN/GTIN:
     5059042577143
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 25mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Material = Gusseisen
Länge = 108mm
Breite = 108mm
Tiefe = 29.8mm
Größe Montagebohrung = 10mm
Montagebohrung Mittenabstand = 82.5mm

Schmiernippel und vollständige Einbauanweisungen. NSK - Selbstschmierend, Gusseisenlager. Flanschlagereinheiten mit vier Bolzen von NSK. Diese selbstgeschmierten Einheiten bestehen aus Gusseisen und sind robust und langlebig. Diese Lagereinheiten sind leicht zu befestigen und können ohne Bruch entfernt werden, was die erneute Montage erleichtert. Gemacht von Gusseisen bis BS1452 Kugelförmiger Lagereinsatz nimmt anfängliche Fehlausrichtung auf Nitril/Gewebedichtungen C3 internes radiales Spiel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Material:
Gusseisen
Länge:
108mm
Breite:
108mm
Tiefe:
29.8mm
Größe Montagebohrung:
10mm
Montagebohrung Mittenabstand:
82.5mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager innendurchmesser 25 mm, flanschlager, 2128138, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, NSK-RHP, MSF25, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK-RHP
1025-25G
ab € 19,06*
Zubehör
SKF
ECY 205
ab € 1,75*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.