Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M32 Messing vernickelt 21.8mm/ 23.8mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M32 Messing vernickelt 21.8mm/ 23.8mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-2127719
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103040+59000230
EAN/GTIN:
     5059039233328
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing mess...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = M32
Kabeldurchmesser max. = 23.8mm
Kabeldurchmesser min. = 21.8mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINDICHT
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperaturbereich = -60 → +200 °C.

Sicherungsmuttern. Metall-Kabelverschraubung von Lapp, IP68, metrisch. Diese Kabelverschraubung von Lapp hat eine robuste vernickelte Konstruktion und bietet hervorragenden Schutz. Ob für Schalttafeln, Abzweigdosen oder Maschinengehäuse, diese Kabelverschraubung bietet zudem eine hohe Zugentlastung, um Verschleiß an den Kabelanschlüssen zu vermeiden.Die Kabelverschraubung enthält ein konisches Dichtelement und eine Perbunan-O-Ringdichtung für eine hohe Witterungsbeständigkeit. Dadurch ist die Kabelverschraubung wasserdicht, zum Spritzwasserschutz gegen Flüssigkeiten.Die einfache Schraubmontage gewährleistet einfaches Anbringen und verringert die Montagezeit. Eigenschaften und Vorteile IP68, 10 bar Mechanische Stabilität Temperaturbereich –20 °C bis +80 °C Schraubverschlussbefestigung Metrische Größen Anwendungen Die wasserdichte Ausführung der Kabelverschraubungen macht sie ideal für Anwendungen in: PumpenSchwimmerschaltern Umgebungsbedingungen Diese wasserdichte Kabelverschraubung ist nach IP68 abgedichtet, was einen hervorragenden Schutz gegen Partikeleintritt und Wasserdichtigkeit auch bei flachem Eintauchen gewährleistet. Damit ist sie für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar für einige Freiluftanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M32
Kabeldurchmesser max.:
23.8mm
Kabeldurchmesser min.:
21.8mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINDICHT
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperaturbereich:
-60 → +200 °C.
Weitere Suchbegriffe: 2127719, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 52103040+59000230, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 30,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,83*
€ 247,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,12*
€ 241,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,78*
€ 217,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,55*
€ 199,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,46*
€ 179,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 103,21*
Zubehör
PMA
GMM-M32
ab € 5,97*
Zubehör
RS Pro
127495
ab € 14,36*
Zubehör
RS Pro
621130
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.