Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Nippel Mit Gewinde Hart-PVC Gerade 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2123571
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     721913906
EAN/GTIN:
     7612988166932
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting Typ = Nippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Material = Hart-PVC
Anschlussrichtung = Gerade
Thread-Standard = R
Gewindegröße = 1/2Zoll
Gewinde Standard 2 = Kleber
Gewindegröße 2 = 1/2Zoll
Länge = 50mm

Nippel. PVC-U-Adapternippel, ideal geeignet für Wasseraufbereitung, Schiffsbau und chemische Prozessindustrie. Kegeliges Whitworth-Außenrohrgewinde auf Zapfen ohne Gewinde Maximaler Betriebsdruck: 9 bar bei 20 °C
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Nippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Material:
Hart-PVC
Anschlussrichtung:
Gerade
Thread-Standard:
R
Gewindegröße:
1/2Zoll
Gewinde Standard 2:
Kleber
Gewindegröße 2:
1/2Zoll
Länge:
50mm
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc-fittings, pvc-fittings, 2123571, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 721913906, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.