| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2122962 Herst.-Nr.: WSE12-3P2411S36 EAN/GTIN: 4047084178023 |
| |
|
| | |
| Sensor Art = Kubisch Betriebsart = Durchgangsstrahl Erfassungsbereich = 0 → 5 m Ausgangstyp = Hell-/Dunkelschaltung, PNP Anschluss = M12-Steckverbinder Gleichspannung max. = 30V Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder Lichtquelle = Infrarot IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K Strom max. = 100 mA Reaktionszeit = 0,005 Sekunden Serie = W12-3
ÜbersichtAuf einen BlickErstklassige optische Leistung durch überlegene OES-Technologie Automatische Selbsteinspannung mit reflektierenden Sensoren Hintergrund- und Vordergrundunterdrückung mit zweiter Emitter-LED in der Nähe Sensoren Gut sichtbare, präzise Lichtpunkt- und hochenergetische IR-Sender Robustes Zinkdruckgussgehäuse, optional mit Teflon ® -Beschichtung Montageoptionen mit Durchgangsbohrungen, Sockelblindlöchern, länglichen Durchgangsbohrungen und Schwalbenschwanzführung Flexible Sensoreinstellungen, Überwachung, erweiterte Diagnose und Visualisierung dank I/O-LinkIhr VorteilZuverlässige Erkennung durch überlegenen ASIC (anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis) Technologie und Immunität gegen optische Störfaktoren aus der Industrie Umgebung Die LED-Technologie von PinPoint bietet einen hellen, kleinen und präzisen Lichtpunkt, der eine schnelle und einfache Sensorausrichtung ermöglicht Präzise Schalteigenschaften sorgen für eine zuverlässige Objekterkennung und reduzieren die Ausfallzeiten durch Neujustierung von Sensoren bei Rezeptänderungen Große Auswahl an Produkten in einem robusten Metallgehäuse Ermöglicht Anwendungsflexibilität in einer Vielzahl von Industrieumgebungen Flexible Montageoptionen verkürzen die Installationszeit IO-Link ermöglicht einen einfachen Datenzugriff von der SPS aus Schnelle und einfache Konfiguration Schnelle und einfache Integration mit Funktionsblöcken Kennzeichnung von direkt markierten 2D-Codes Dynamische Messung von Lücken zwischen Objekten mit Smart Sensor Solutions Überwachung des Sorterkippens Drehzahlmessung mit intelligenten SensorenDie W12-3-Familie verfügt über eine komplette Reihe von photoelektrischen Sensoren, die in einem Metallgehäuse untergebracht sind. Es gibt eine große Anzahl von Varianten, einschließlich Näherungs-, Reflexlichtschranken-, Durchgangsstrahl-, Speziallaser- und klare Materialversionen. Diese Sensoren bieten aufgrund ihrer zuverlässigen Objekterkennung und Überwachungsmöglichkeiten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen optischen Sensoren. Ob in der Verpackungs-, Pharma- oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie - die W12-Familie bietet eine Lösung für jede Anwendung.AnwendungenTypprüfung für Körperteile Vorhandensein und Typenprüfung für Sitz-Unterrahmenkomponenten Kollisionsschutz an Robotergreifern Roboterführung für die Installation von Windschutzscheiben Regelkreis: Schleifenmessung Flexible Sensoreinstellung zur Erkennung von transparenten Objekten Flexible Konfiguration des Sensors für verschiedene Verpackungen Flexible Parametrierung der Sensoren für verschiedene Verpackungen Messen der Höhe des Papierstapels Papierreißüberwachung Anwesenheitsprüfung auf Papier Erkennung von Papierkanten Erkennung der Vorderkante und Anwesenheitsprüfung Stapelpositionierung Bogens- und Stanzüberwachung Anwesenheit und Positionsüberwachung von Blechen Kennzeichnung von Stapeln Positionierung der Plattenpalette Platinenerkennung Integrierte Geschwindigkeits- und Längenmessung für Sägewerksanwendungen Schneiden hervorstehender Kanten Integrierte Bestückungsanalyse Prüfen des Vorhandenseins und der Position der Schalen Prüfen des Vorhandenseins in einer Ultraschall-Schweißstation Inline-Qualitätskontrolle auf einem SensorrakeHinweis Weitere Informationen: | | Sensor Art: | Kubisch | Betriebsart: | Durchgangsstrahl | Erfassungsbereich: | 0 → 5 m | Ausgangstyp: | Hell-/Dunkelschaltung, PNP | Anschluss: | M12-Steckverbinder | Gleichspannung max.: | 30V | Anschlusstyp: | 4-poliger Steckverbinder | Lichtquelle: | Infrarot | IP Schutzart: | IP66, IP67, IP69K | Strom max.: | 100 mA | Reaktionszeit: | 0,005 Sekunden | Serie: | W12-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick reflexions-lichtschranke, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, 2122962, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WSE123P2411S36, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,31* | € 235,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 206,35* | € 235,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 216,40* | € 247,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,20* | € 247,31* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,74* | € 265,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|