Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick WFL Optischer Sensor, Gabellichtschranke, Bereich 30 mm, Hell-/Dunkelschaltung, NPN, PNP Ausgang, M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2122634
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WFL30-95B416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Betriebsart = Gabelsensor
Erfassungsbereich = 30 mm
Ausgangstyp = Hell-/Dunkelschaltung, NPN, PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart = IP65
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,0001 Sekunden
Serie = WFL

ÜbersichtAuf einen BlickSehr präziser Laser der Klasse 1 Einfache und präzise Einstellung der Schaltschwelle über IO-Link, Teach-In-Taste oder Plus/Minus-Tasten Schnelle Ansprechzeit: 100 μs PNP- und NPN-Schaltausgang Hell-Dunkel-Schaltfunktion Stabiles Aluminiumgehäuse mit Schutzart IP 65 Intelligenter Sensor mit integrierter IO-Link-SchnittstelleIhr VorteilEin hochpräziser Laserstrahl sorgt für konsistente Messgenauigkeit entlang Der gesamte Messbereich und die zuverlässige Erkennung extrem kleiner Abmessungen Objekte Ein sichtbarer Laserstrahl ermöglicht eine einfache Ausrichtung und schnelle Einstellung Zuverlässige und einfache Einstellung über Teach-In-Taste sorgt für einen hohen Prozess Zuverlässigkeit Eine Vielzahl von verschiedenen Gabelgrößen erhöht die Flexibilität bei der Montage Stabiles Aluminiumgehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen Dank IO-Link oder externem Teach-in kann die Schaltschwelle während des Prozesses angepasst werden, was die Prozesszuverlässigkeit erhöht Einfacher Zugriff auf Daten von der SPS über IO-LinkWF-Lasergabelsensoren zeichnen sich durch schnelle Reaktionszeiten und einen stark fokussierten sichtbaren Laserstrahl aus. Sender und Empfänger arbeiten mit durchkontaktierte Bauweise und befinden sich in einem einzigen Gehäuse. Daher müssen keine Einstellungen vorgenommen werden. Die Sensoren garantieren eine außergewöhnlich hohe Positioniergenauigkeit und beeindrucken durch extrem schnelle Reaktionszeiten und sehr feine Auflösung. Dadurch eignen sich die Sensoren besonders für die Erkennung extrem kleiner Objekte wie Nadeln oder Drähte. Sie werden auch zur Erkennung von transparenten Objekten empfohlen. Insgesamt sind 21 WF-Laservarianten für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen erhältlich.AnwendungenErkennung von Kleinteilen Erkennung von transparenten Objekten Präzise Objektpositionierung Vorhandensein und Füllstand im Singulationssystem prüfen Prüfen des Vorhandenseins und Überwachen der Ansammlung auf Singulierungsförderern Spitzenkompensation Anwesenheits- und Backup-ÜberwachungHinweis
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Gabelsensor
Erfassungsbereich:
30 mm
Ausgangstyp:
Hell-/Dunkelschaltung, NPN, PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
IP Schutzart:
IP65
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,0001 Sekunden
Serie:
WFL
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, fotosensor ip65, fotosensor, fotosensor sick, 2122634, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WFL3095B416, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 339,50*
€ 402,76*
€ 5,90*
ab € 386,15*
€ 442,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,76*
€ 479,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,48*
€ 449,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,50*
€ 404,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.