Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions P13243 Fotodiode IR 5000nm, SMD Keramik-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121833
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-P13243-013CA-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Foto-diode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 5000nm
Gehäusetyp = Keramik
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Länge = 2.6mm
Breite = 2.6mm
Höhe über Panel = 1.3mm
Nebenwiderstand = 300KΩ

Die intelligent LED Solutions Hamamatsu-Fotovoltaikdetektoren sind Art der Geräte, die für Anwendungen wie Flammenerkennung, Gaserkennung usw. verwendet werdenHohe Empfindlichkeit Hohe Ansprechgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
5000nm
Gehäusetyp:
Keramik
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Länge:
2.6mm
Breite:
2.6mm
Höhe über Panel:
1.3mm
Nebenwiderstand:
300KΩ
Weitere Suchbegriffe: Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, SMD-LED, ir emitter, 2121833, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Intelligent LED Solutions, ILHP13243013CASC201WIR200, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,85*
€ 87,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 125,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.