Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, L13771 IR-Diode, Keramik 0,25mW, 3300nm, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121832
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-L15893-0330C-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 3300nm
Gehäusetyp = Keramik
Strahlstrom = 0,25mW
Montage Typ = SMD
Serie = L13771

Die intelligent LED Solutions Hammamatsu-Mid-Infrarot-LEDs sind hochmoderne Geräte für Anwendungen wie CH4-Gaserkennung usw...------------------------- ArtHohe Zuverlässigkeit Hohe Ansprechgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
3300nm
Gehäusetyp:
Keramik
Strahlstrom:
0,25mW
Montage Typ:
SMD
Serie:
L13771
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2121832, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHL158930330CSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.