Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM KW DSLP31.CC SMD LED Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116786
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,7 → 3,1 V
Serie = KW DSLP31.CC
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,7 → 3,1 V
Serie:
KW DSLP31.CC
Weitere Suchbegriffe: 2116786, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KWDSLP31CCJXJZ4U9X46A6, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 0,812*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.