Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6 LED HB, AEC-Q102, WARMWEISS, 2700K, 71LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3600914
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Abstrahlwinkel: -
  • Produktpalette: OSTUNE E3030 KW DSLP31.CC
  • Lichtstrom bei Test: 71 lm
  • Durchlassstrom If, max.: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 140 mA
  • Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Durchlassspannung bei Prüfung: 3.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: High-Brightness-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, AMS OSRAM GROUP, KW DSLP31.CC-JXJZ-4U9X-46A6, 3600914, 360-0914
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,195*
    € 0,749*
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 0,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,745* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.