Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 0AA0 3VA20, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 160A / Abschaltvermögen 55 kA 690V, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116063
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2116-5HN46-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948818916
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = 0AA0
Serie = 3VA20
Polzahl = 4
Strom = 160A
Ausschaltvermögen = 55 kA
AC-Nennspannung = 690V
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Überlastschaltertyp = MCCB

Der Siemens 4-polige Überlastschalter 3VA2 hat IEC-Rahmen 160 mit Ausschaltvermögen der Klasse M Icu von 55 kA.Kompaktes Design Erhältlich als Version für Anlagenschutz und Generatorschutz in Linie mit ETU Erhältlich als 3-polige und 4-polige Ausführung Vier Schaltkapazitätsklassen Kann in steckbarer Ausführung oder als Einschubausführung montiert werden Version Die Serie verfügt über ein s
Weitere Informationen:
Reihe:
0AA0
Serie:
3VA20
Polzahl:
4
Strom:
160A
Ausschaltvermögen:
55 kA
AC-Nennspannung:
690V
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2116063, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA21165HN460AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 729,73*
€ 820,42*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 730,46*
€ 820,97*
Frei Haus
ab € 751,52*
€ 839,56*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,53*
€ 960,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.455,74*
€ 1.633,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,86*
€ 1.944,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.617,99*
€ 1.925,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.563,58*
€ 1.860,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,04*
€ 1.761,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.455,74*
€ 1.732,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,12*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,52*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,38*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,66*
Zubehör
Siemens
3VA91240RL30
ab € 665,61*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,29*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,54*
Zubehör
Siemens
3VA94870GA80
ab € 16,27*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,80*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB04
ab € 16,35*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG40
ab € 27,36*
Zubehör
Siemens
3VA92240JC22
ab € 36,40*
Zubehör
Siemens
3VA91040JB11
ab € 15,70*
Zubehör
Siemens
3VA92240JF60
ab € 90,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.