Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 0AA0 3VA11, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 50A / Abschaltvermögen 55 kA 690V, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116021
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1150-5EE36-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948821619
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = 0AA0
Serie = 3VA11
Polzahl = 3
Strom = 50A
Ausschaltvermögen = 55 kA
AC-Nennspannung = 690V
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Überlastschaltertyp = MCCB

Der Siemens 3-polige Überlastschalter 3VA1 hat IEC-Rahmen 160 mit Ausschaltvermögen ClassM Icu=55 kA.Systemschutz TM210 FTFM Ein nicht einstellbarer Kurzschlussschutz Überlastschalter mit geformtem Gehäuse für den Systemschutz Effektiver Anlagenstarter und Motorschutz Kompaktes Design Thermomagnetische Auslöseeinheit Modulares und einfach zu montierenden Innenzubehör mit
Weitere Informationen:
Reihe:
0AA0
Serie:
3VA11
Polzahl:
3
Strom:
50A
Ausschaltvermögen:
55 kA
AC-Nennspannung:
690V
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2116021, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA11505EE360AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,87*
€ 205,76*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,40*
€ 206,32*
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 213,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,15*
€ 241,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 344,48*
€ 410,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,11*
€ 480,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,49*
€ 463,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,00*
Zubehör
Siemens
3VA91530QD00
ab € 12,00667*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,58*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,66*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,69*
Zubehör
Siemens
3VA91130SG10
ab € 23,02*
Zubehör
Siemens
3VA91130RL20
ab € 532,39*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,72*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,45*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,28*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
3VA91530KB03
ab € 7,57*
Zubehör
Siemens
3VA91110WF30
ab € 10,26*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB33
ab € 27,88*
Zubehör
Siemens
3VA91570HA20
ab € 241,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.