Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 0AA0 3VA11, Leistungsschalter MCCB 4-polig, 100A / Abschaltvermögen 70 kA 690V, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2115978
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA1110-6EE46-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948822753
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = 0AA0
Serie = 3VA11
Polzahl = 4
Strom = 100A
Ausschaltvermögen = 70 kA
AC-Nennspannung = 690V
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Überlastschaltertyp = MCCB

Der Siemens 4-polige Überlastschalter 3VA1 hat IEC-Rahmen 160 mit Ausschaltvermögen der Klasse H Icu von 70 kA bei 415 V.Systemschutz TM210 FTFM Ein nicht einstellbarer Kurzschlussschutz Überlastschalter mit geformtem Gehäuse für den Systemschutz Effektiver Anlagenstarter und Motorschutz Kompaktes Design Thermomagnetische Auslöseeinheit Modulares und einfach zu montierenden Innenzubehör mit
Weitere Informationen:
Reihe:
0AA0
Serie:
3VA11
Polzahl:
4
Strom:
100A
Ausschaltvermögen:
70 kA
AC-Nennspannung:
690V
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2115978, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA11106EE460AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 285,82*
€ 332,41*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,34*
€ 332,99*
Frei Haus
ab € 292,44*
€ 340,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,03*
€ 391,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 570,59*
€ 666,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,84*
€ 793,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,79*
€ 788,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,14*
€ 754,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,75*
€ 706,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,59*
€ 679,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91870SH20
ab € 25,84*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA91140RL20
ab € 576,71*
Zubehör
Siemens
3VA91140RL21
ab € 841,02*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,25*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 26,05*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,90*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,74*
Zubehör
Siemens
3VA91110WF40
ab € 13,31*
Zubehör
Siemens
3VA91570VF10
ab € 27,31*
Zubehör
Siemens
3VA91140JF60
ab € 91,37*
Zubehör
Siemens
3VA91140JJ12
ab € 39,32*
Zubehör
Siemens
3VA91140JG11
ab € 9,8725*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 135,94*
Zubehör
Siemens
3VA91140QG00
ab € 12,0225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.