Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2110823 Herst.-Nr.: NSY2SP144 EAN/GTIN: 3606485119816 |
| |
|
| | |
| Tafeltyp = Seitliche Paneele Serie = NSY Breite = 400mm Höhe = 1400mm RAL-Code = RAL 7035 Zur Verwendung mit = Spacial SF Better World-Verifizierung = Green Premium
Die äußere SF-Befestigungsseitenplatte von Schneider Electric hat Abmessungen von 1400 x 400 mm. Die äußere Befestigungsseitenplatte hat eine graue Farbe. Die Montageposition ist an den Seiten des Gehäuses.Das verwendete Material für die externe Befestigungsseitenplatte ist Stahl Die Oberfläche besteht aus Epoxid-Polyester-Pulver Weitere Informationen: | | Tafeltyp: | Seitliche Paneele | Serie: | NSY | Breite: | 400mm | Höhe: | 1400mm | RAL-Code: | RAL 7035 | Zur Verwendung mit: | Spacial SF | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2110823, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseplatten, Schneider Electric, NSY2SP144, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 112,40* | € 136,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 113,07* | € 137,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 113,16* | € 137,35* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,51* | € 138,47* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 114,91* | € 139,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|