Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1400x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1400x400mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1400x400mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1400x400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY2SP144
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SP144
EAN/GTIN:
     3606485119816
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank
Spacial SF Außenbefestigung Seitenwände. 1400 x 400 mm. Vielseitige Anwendung. Gehäuse-Zubehör. Seitliche Montage. Fixierungsmodus durch unverlierbare Schrauben von der Außenseite des Gehäuses. Material Stahlblech, Beschichtung Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. Inklusive 2 Seitenwände und Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.