Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil LED-Halter LED-Schirmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108329
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C17580_STRADA-2X2-SHD-WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
LED-Einfassung = LED-Schirmung
Montage Typ = Schraubmontage
Serie = STRADA

Das LED-Montagezubehör der LEDIL STRADA-Serie besteht aus Polycarbonat(PC)-Material und verfügt über eine Schraubbefestigung. Dieses Zubehör verfügt über einen weißen Farbton für zusätzliche Hinterleuchtungssteuerung.Farbe: Weiß Abmessungen: 49,9 mm Die Höhe beträgt 11,1 mm
Weitere Informationen:
LED-Einfassung:
LED-Schirmung
Montage Typ:
Schraubmontage
Serie:
STRADA
Weitere Suchbegriffe: 2108329, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Ledil, C17580_STRADA2X2SHDWHT, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.