Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W4SL-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 25 mm → , 300 mm, PNP Ausgang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103945
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB4SLC-3P2262A71
EAN/GTIN:
     4047084394584
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 25 mm → , 300 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,0005 Sekunden
Betriebstemperatur min. = -10°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickPräziser Laserlichtpunkt, Laserklasse 1 Teach-In-Drucktaste kann zwischen der Erkennung von transparent und umgeschaltet werden Nicht transparente Objekte Erfassungsbereiche zwischen 25 mm und 60 m Neueste SICK-proprietäre ASIC- und Lasertechnologien mit zweitem Emitter LED für hervorragende Hintergrundunterdrückung und Umgebungslichtfestigkeit Auswahl der Einstellung über Teach-In-Taste, Potenziometer, Kabel oder IO-LinkIhr VorteilPräziser Laserlichtpunkt für ein sehr genaues Schaltverhalten Hohe optische Umgebungslichtfestigkeit reduziert falsches Schalten und damit Maschinenausfallzeiten, selbst wenn moderne Energiesparlampen verwendet werden Die höchste Flexibilität des Maschinendesigns BGS (Hintergrundunterdrückung) beseitigt die Auswirkungen unerwünschter Hintergrundreflexionen. Darüber hinaus ermöglicht die automatische Einmessung die Erkennung durch kleine gebohrte Löcher Ein Gerät zur Erkennung sowohl transparenter Objekte als auch der kleinsten undurchsichtigen Objekte, wodurch die Vielfalt der Sensoren reduziert und die Lagerkosten gesenkt werden IO-Link erleichtert die anfängliche Diagnose der Systemleistung und verwendet einen zusätzlichen Sensor Funktionen (optional) zur Reduzierung komplexer SteuerungsprogrammierungMaximale Leistung für die Handhabung anspruchsvoller Erkennungsaufgaben mit winzigen Objekten. Mit ihrem präzisen Laserlicht-Punkt setzt die W4SL-3-Miniaturproduktfamilie neue Maßstäbe, indem sie eine hohe optische Lichtfestigkeit gegen unerwünschte Hintergrundreflexionen und Immunität gegen Umgebungslicht bietet - selbst von modernen Energiesparlampen. Die Kombination aus den proprietären Laser- und ASIC-Technologien von SICK reduziert falsches Schalten, um Ausfallzeiten der Maschine zu minimieren, die Vielfalt der Geräte zu reduzieren und die Lagerkosten zu senken. Die photoelektrischen Sensoren bieten außerdem eine IO-Link-Schnittstelle für die anfängliche Diagnose der Systemleistung. Darüber hinaus ermöglicht IO-Link die Integration zusätzlicher Funktionen wie Messgeräte direkt in den Sensor. Komplexe Steuerungsprogrammierung ist nicht erforderlich.AnwendungenÜberhangkontrolle - Sensor vermeidet überhängende Platten Präzise Objektpositionierung - Überwachung der Exact Position einer Teil, um eine Qualitätsprüfung vorzubereiten Präzise Kantenerkennung von Glasscheiben Überwachung zusätzlicher Merkmale eines Teils wie Bohrlöcher Prüfen Sie, ob sich ein Teil im Greifer von befindet Der Roboter Anwendung finden sich z. B. in der Verpackungs-, Automobil- und Teileindustrie, in der Elektronik- und Solarindustrie, im Maschinenbau und in der Industrie von gewerblichen Waren
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
25 mm → , 300 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,0005 Sekunden
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, 2103945, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTB4SLC3P2262A71, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,17*
€ 296,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,40*
€ 301,77*
Frei Haus
ab € 259,75*
€ 303,12*
Frei Haus
ab € 264,43*
€ 305,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 271,84*
€ 326,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.