Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WTB4SLC-3P2262A71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78986837
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1080941
EAN/GTIN:
     4047084394584
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf

Miniatur-Lichtschranke WTB4SLC-3P2262A71

Miniatur-Lichtschranken, W4SL-3, WTB4SLC-3P2262A71, Schaltabstand max.: 25 mm ... 300 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Leitung, Teach-in-Taste, Laserklasse: 1, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Smart Sensor: Enhanced Sensing (Zähler + Entprellung), Effiziente Kommunikation, Smart Task
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
300 mm
Max. Schaltabstand:
300 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,2 mm
Höhe des Sensors:
41,8 mm
Länge des Sensors:
17,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,45*
€ 279,73*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,60*
€ 285,40*
Frei Haus
ab € 260,62*
€ 298,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 262,45*
€ 301,75*
Frei Haus
ab € 271,62*
€ 322,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.