Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103658
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB8L-N2231
EAN/GTIN:
     4047084163630
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 30 mm → 300 mm
Ausgangstyp = NPN
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,00025 Sekunden
Betriebstemperatur max. = +50°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickLaser Klasse 1 Hintergrundunterdrückung Standard-Miniatur-Gehäuse mit M3-Gewindemontagelöchern Schaltfrequenz bis zu 2 kHz Hell-/Dunkelschaltung über Drehschalter Montagehalterung BEF-W100-A ist im Lieferumfang enthaltenIhr VorteilSehr flexibles Design und hohe Betriebsfähigkeit durch präzisen Hintergrund Unterdrückung Zuverlässige Erkennung kleiner Objekte, unabhängig von Farbe oder OberflächenqualitätDer WTB8L ist ein hochwertiger photoelektrischer Miniatur-Näherungssensor mit Laseremitter-LEDs und hervorragender Hintergrundunterdrückung, der speziell für Nahbereichsanwendungen entwickelt wurde. Hohe Schaltfrequenzen von 2 kHz machen diese Sensoren für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Das Gehäusedesign mit M3-Gewindebohrungen sorgt für eine einfache und sichere Montage.AnwendungenRapid Schaltfrequenz erkennt zuverlässig Objekte, die mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind Dies ermöglicht die Optimierung der Produktionsprozesse Gut sichtbarer Laserlichtpunkt vereinfacht die Ausrichtung Alle erforderlichen Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten, um die Installations- und Anschaffungskosten zu senken
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
30 mm → 300 mm
Ausgangstyp:
NPN
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,00025 Sekunden
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, 2103658, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTB8LN2231, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 206,18*
€ 239,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,60*
€ 242,79*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,34*
€ 244,77*
Frei Haus
ab € 220,55*
€ 255,43*
Frei Haus
ab € 223,54*
€ 257,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.