| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4047084163630 Herst.-Nr.: 6033220 EAN/GTIN: 4047084163630 |
| |
|
| | |
| Einstellbereich 30 ... 300mm, Triangulation Hintergrundausblendung, Bemessungsschaltabstand 300mm, Max. Schaltabstand 300mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Gehäusebauform Sonderbauform, Breite des Sensors 11mm, Höhe des Sensors 31mm, Länge des Sensors 20mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur 50 ... 50°C, Reaktionszeit 0,25ms, Schaltfrequenz 2000Hz, Spannungsart DC, Laserschutzklasse Klasse 1, Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 206,18* | € 239,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,60* | € 242,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 211,34* | € 244,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,55* | € 255,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,54* | € 257,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|