Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3VA2 SENTRON, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 25A / Abschaltvermögen 55 kA 690V, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103341
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA2125-5HN32-0AA0
EAN/GTIN:
     4042948801796
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Reihe = 3VA2
Serie = SENTRON
Polzahl = 3
Strom = 25A
Ausschaltvermögen = 55 kA
AC-Nennspannung = 690V
Montageart = Fest
Better World-Produkt = Ja
Überlastschaltertyp = MCCB

Die Siemens SENTRON-Serie bietet effektiven Anlagen-, Starter- und Motorschutz dank zuverlässiger Abschaltung bei Überlast oder Kurzschluss. Die 3VA-Überlastschalter mit Spritzgussgehäuse setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Flexibilität und die Vielzahl an modularem Zubehör. Standardisiertes Zubehör für mehrere Größen in allen Serien der 3VA1- und 3VA2-Überlastschalter mit Spritzgussgehäuse. Siemens bietet ein umfassendes Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilungssystemen sowie Schaltern und Steckdosen für eine sichere und effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie.Kompaktes Design Erhältlich als Version für den Anlagenschutz Feste und steckbare Installation möglich Modulares und einfach zu montierenden Innenzubehör mit einer Vielzahl von Funktionen
Weitere Informationen:
Reihe:
3VA2
Serie:
SENTRON
Polzahl:
3
Strom:
25A
Ausschaltvermögen:
55 kA
AC-Nennspannung:
690V
Montageart:
Fest
Better World-Produkt:
Ja
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 2103341, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Siemens, 3VA21255HN320AA0, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 324,58*
€ 373,76*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 324,93*
€ 374,34*
Frei Haus
ab € 330,22*
€ 383,00*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,12*
€ 439,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 643,31*
€ 751,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,25*
€ 893,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,16*
€ 887,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,63*
€ 856,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,91*
€ 799,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,31*
€ 765,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA92630QB00
ab € 19,23*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB20
ab € 17,26*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 15,64*
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 15,88*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,58*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,08*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,46*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,29*
Zubehör
Siemens
3VA92210WD30
ab € 9,49*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB04
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB05
ab € 20,16*
Zubehör
Siemens
3VA92210WF30
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,93*
Zubehör
Siemens
3VA92230JC22
ab € 36,58334*
Zubehör
Siemens
3VA91030JG11
ab € 13,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.