Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatik-Schalter D-M9 Halbleiter 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc PNP LED Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210250
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     D-M9PSAPC
EAN/GTIN:
     5060641220637
Suchbegriffe:
elektronische Signalgeber Pneumatik...
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
magnetischer Näherungssensor
Serie = D-M9
Typ = Halbleiter
Nennspannung = 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc
Betrieb = PNP
LED-Anzeige = Ja
Spannungsabfall = <=0.8V
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Serie:
D-M9
Typ:
Halbleiter
Nennspannung:
5 V dc, 12 V dc, 24 V dc
Betrieb:
PNP
LED-Anzeige:
Ja
Spannungsabfall:
<=0.8V
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: elektronische signalgeber pneumatikzylinder d-m9bv, näherungsschalter magnetisch, 210250, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylinderschalter, SMC, DM9PSAPC, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 26,73*
€ 36,78*
2 Tage
373
€ 8,90*
ab € 27,19*
€ 37,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,10*
€ 39,73*
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 48,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-A73C
ab € 15,61*
Zubehör
SMC
D-A73L
ab € 15,65*
Zubehör
SMC
D-M9PL
ab € 23,81*
Zubehör
SMC
D-C73L
ab € 15,62*
Zubehör
SMC
D-C80L
ab € 15,48*
Zubehör
SMC
D-Z73L
ab € 15,51*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.