Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Pneumatik-Schalter D-Z Reed 24 V dc, 100 V ac LED Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Pneumatik-Schalter D-Z Reed 24 V dc, 100 V ac LED Anzeige
SMC Pneumatik-Schalter D-Z Reed 24 V dc, 100 V ac LED Anzeige
SMC Pneumatik-Schalter D-Z Reed 24 V dc, 100 V ac LED Anzeige
Artikel-Nr.:
     108EL-3500755
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     D-Z73L
EAN/GTIN:
     5060641257275
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
smc reedkontakt
reedkontakt
Serie = D-Z
Typ = Reed
Nennspannung = 24 V dc, 100 V ac
Verwendbar mit = CP95
LED-Anzeige = Ja
Spannungsabfall = <2.4V
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

SMC-ReedDer SMC-Reed-Schalter der Serie D-Z hat eine Lastspannung zwischen 24 V dc und 100 V ac mit einem maximalen Laststrom von 40 mADC oder 20 MAAC. Er hat eine interne Dropspannung von 2,4 V dc mit einer roten LED-Signalleuchte.Eigenschaften und VorteileDie Kabellänge beträgt 0,5 m Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 60 °C. Beseitigt die Arbeit an Kabelbäumen durch die Verwendung eines Kabels mit vorverdrahteter SteckverbinderspezifikationAnwendungenRelais PLCsZertifizierungenSchutzart IP67
Weitere Informationen:
Serie:
D-Z
Typ:
Reed
Nennspannung:
24 V dc, 100 V ac
Verwendbar mit:
CP95
LED-Anzeige:
Ja
Spannungsabfall:
<2.4V
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 3500755, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylinderschalter, SMC, DZ73L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,55*
€ 22,33*
2 Tage
166
€ 8,90*
ab € 15,79*
€ 22,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,69*
€ 28,85*
1 Tag
29
€ 5,95*
ab € 19,92*
€ 29,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
D-A73C
ab € 15,54*
Zubehör
SMC
D-A73L
ab € 15,54*
Zubehör
SMC
D-M9PL
ab € 23,70*
Zubehör
SMC
D-Y7PL
ab € 28,50*
Zubehör
SMC
D-C73L
ab € 15,53*
Zubehör
SMC
D-C80L
ab € 15,49*
Zubehör
SMC
D-A93L
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.