Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram TFP300-G1 LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 11.1mm 24V dc 70LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101557
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP300-G1-840-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 11.1mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 70
Serie = TFP300-G1

Die OSRAM-Familie TEC Flex Protect Short Pitch 300 vorverdrahteter LED-Streifen, einfache und schnelle Plug-and-Play-Installation. Einfache Montage auf vielen glatten Oberflächen dank selbstklebendem Klebeband an der Rückseite.Flexibler und schneidbar LED-Streifen Empfohlen für den Systemeinsatz mit OPTOTRONIC Lichtstrom: Bis zu 1560 lm/m Farbkonsistenz in 3 SDCM
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
11.1mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
70
Serie:
TFP300-G1
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led modul 24vdc weiss, led modul, led module 24v, 2101557, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TFP300G184005, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,63*
€ 139,61*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 144,02*
1 Tag
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 516,91*
€ 637,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
OT DIM
ab € 54,36*
Zubehör
Osram
OTI-DALI-DIM-1-4CH-D
ab € 48,73*
Zubehör
Osram
OT DMX RGBW DIM
ab € 175,68*
Zubehör
Osram
ELEMENT-120/220-240/24-G2
ab € 26,77*
Zubehör
Osram
OT-BLE-DIM
ab € 166,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.