Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram TFP2000TW-G1 LED-Streifen 2700K, Weiß, 5000mm x 11.1mm 24V dc IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101555
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TFP2000TW-G1-827.865-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 11.1mm
Nennspannung = 24V dc
Oberflächenfarbe = 2700 K, 6500K
Schutzart = IP66
Flexibel/starr = Flexibel
Serie = TFP2000TW-G1

Die OSRAM-Familie TEC Flex Protect Short Pitch 2000 vorverdrahteter LED-Streifen, einfache und schnelle Plug-and-Play-Installation. Einfache Montage auf vielen glatten Oberflächen dank selbstklebendem Klebeband an der Rückseite.Flexibler und schneidbar LED-Streifen Empfohlen für den Systemeinsatz mit OPTOTRONIC Lichtstrom: Bis zu 1560 lm/m Farbkonsistenz in 3 SDCM
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
11.1mm
Nennspannung:
24V dc
Oberflächenfarbe:
2700 K, 6500K
Schutzart:
IP66
Flexibel/starr:
Flexibel
Serie:
TFP2000TW-G1
Weitere Suchbegriffe: led streifen 3000k, led streifen, led streifen osram, 2101555, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TFP2000TWG182786505, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.