Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1,5 mm² 25m Rot Silikongummi isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2101264
EAN/GTIN:
     5059044242094
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
Aderlitzen = 1
Länge = 25m
Isoliermaterial = Silikongummi
Betriebstemperatur max. = 200°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Für raue Umgebungen
Isolierungsstärke = 0.55
Litzenzahl = 30

Leitungen für raue Umgebungen von RS PRO Wir stellen vor: Das RS Pro Kabel für raue Umgebungen, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von elektrischen Leistungs-, Beleuchtungs- und internen Kabeltestanwendungen selbst bei hohen Temperaturen. Der flexible Draht für raue Umgebungen kann für zuverlässige Kabelverbindungen mit digitalen Multimetern verwendet werden, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Durch die Verwendung dieser hochwertigen RS Pro Serie von einadrigen Kabeln für raue Umgebungen können die Installationsdrähte einfach durch die verschiedenen Mantelfarben der Serie farbcodiert werden, je nach den verwendeten Installationsklemmen. Darüber hinaus sorgt der robuste und sorgfältig gefertigte verzinnte Kupferleiter für optimale Zuverlässigkeit und Leistung, unabhängig von der Anwendung, für die die Drähte verwendet werden. Die Silikonisolierung mit Glasfasergeflechtdraht sorgt für eine brillante thermische Stabilität, d. H. Sie kann eine hervorragende elektrische Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen aufrechterhalten, was bedeutet, dass sie selbst in den rauesten Umgebungen mit der Elektronik verbunden werden kann. Die Silikonisolierung ist ausgezeichnet bei hohen Temperaturen, hält auch Kontakt mit einem Lötkolben stand und kann über einen heißen Verteiler gezogen werden, ohne Schäden zu verursachen. Eigenschaften und Vorteile Das Isoliermaterial besteht aus Silikon, das eine hohe Leistung bietet Raue Umgebungen Aufgrund der Glasfasergeflecht sind diese Drähte ein Ausgezeichnete Wahl für rauere Anwendungen Flexibler Draht bedeutet, dass er ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen ist Anwendungen Nennspannung: 500 V. Leiter: 30 Litzen aus sehr feinem Kupfer Temperaturbereich von -60 °C bis +200 °C. Ideal für den Einsatz mit hohen Strömen Anwendungen Wie der Name schon sagt, ist eine umweltbeständige Leitung ein Kabel, das für Umgebungen mit ungünstigen Bedingungen geeignet ist. Typischerweise wird es als Schaltdraht verwendet, und jede Rolle bringt in raueren Bereichen die optimale Leistung. Hohe Temperaturen können sich stark negativ auf Elektronik auswirken und verursachen alle Arten von Integritäts- und Sicherheitsrisiken. Diese Kabel von RS PRO Kabel bieten ausgezeichnete Beständigkeit gegen derartige Probleme. Elektronische Geräte, die sich in rauen Umgebungen befinden, profitieren von Leitungen dieser Art. Labore sind ein gutes Beispiel, da es sich um Bereiche handelt, die giftige und potenziell schädliche Gase haben könnten, die Drähte stören. Einige Bereiche, in denen diese Kabel verwendet werden, sind z. B.: Baustellen Kfz-Motoren Flugzeuge Tankstellen Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Aderlitzen:
1
Länge:
25m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Betriebstemperatur max.:
200°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Für raue Umgebungen
Isolierungsstärke:
0.55
Litzenzahl:
30
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 1,5 mm² rot, litze, litze rot, 2101264, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 7761991, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 1,5788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 54,72*
€ 65,12
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 50,73*
€ 60,37
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 45,41*
€ 54,04
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 39,47*
€ 46,97
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.