| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2100666 Herst.-Nr.: GIM500R-M127.FC4.A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl von Achsen = 1 Versorgungsspannung = 30 V
Der Baumer GIM500R 1-dimensionale Neigungssensor verfügt über einen Analogausgang und verwendet das kapazitive MEMS-Messprinzip für den Sensor. Es wurde ein Metallgehäuse verwendet, das einen Messbereich von 0 bis 360° hat und gegen Verpolung geschützt ist. Er verwendete Steckverbinder M12 mit einem 1 m langen Kabel.Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C. Schutzart IP 69K. Längengröße: 52 mm Weitere Informationen: | | Anzahl von Achsen: | 1 | Versorgungsspannung: | 30 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beschleunigungsschalter, neigungssensor ip69k, 2100666, Automation, Sensoren, Neigungssensoren, Baumer, GIM500RM127FC4A, Automation & Control Gear, Sensors, Inclination Sensors |
| | |
| |