Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beta Duct 2047 Verdrahtungskanal Hellgrau, 37,5 mm x 37.5mm PC/ABS, Länge 2m, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099754
Hersteller:
     Betaduct
Herst.-Nr.:
     20470032H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 37,5 mm
Tiefe = 37.5mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Hellgrau
Material = PC/ABS
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Serie = 2047

Der Kabelkanal Betaduct aus grauem PVC mit geschlossenem Schlitz ist leicht und selbstverlöschend mit ausgezeichneten Steifigkeits- und Leistungsmerkmalen. It used PC/ABS material and gives dielectric strength 35 kV/mm. It has 37.5 mm of width and its colour is light grey.Secure clip on lid Einfache Installation Break points on fingers
Weitere Informationen:
Breite:
37,5 mm
Tiefe:
37.5mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Hellgrau
Material:
PC/ABS
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Serie:
2047
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, betaduct verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelkanal 2m, 2099754, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Beta Duct, 20470032H, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 43,71834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 634,93*
€ 755,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 628,12*
€ 747,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 600,12*
€ 714,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 557,57*
€ 663,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 524,62*
€ 624,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.