| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2099347 Herst.-Nr.: 2099347 EAN/GTIN: 5059044240557 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Neutral-Ein Kontaktnennstrom = 5 A Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Lötfahne IP Schutzart = IP 67 Beleuchtet = Nein Betätigermaterial = Verchromtes Messing Kontaktmaterial = Silber
Die RS Pro Miniatur-Kippschalter bieten eine Vielzahl von Schaltfunktionen wie SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT und Kontaktbelastbarkeit bis zu 5 A mit UL-Zertifizierung und RoHS-Konformität. Betriebstemperaturbereich zwischen -40? Und 85?. Neben der 90-Grad- und 180-Grad-Bauweise an der Terminal bieten wir auch verschiedene Formen von Griffen und Zubehör, um in verschiedene Anwendungen zu passen.Edelstahlgehäuse 40000 Schaltspiele mechanische Lebensdauer Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 2-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Neutral-Ein | Kontaktnennstrom: | 5 A | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Lötfahne | IP Schutzart: | IP 67 | Beleuchtet: | Nein | Betätigermaterial: | Verchromtes Messing | Kontaktmaterial: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 2polig, 2099347, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 1MD1T1B05M1QES5, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |