| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2099344 Herst.-Nr.: 2099344 EAN/GTIN: 5059044240526 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPDT Schaltfolge = Ein-Neutral-Ein Kontaktnennstrom = 5 A Montageart = THT Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 67 Beleuchtet = Nein Betätigermaterial = Verchromtes Messing Kontaktmaterial = Gold
Die abgedichteten Miniatur-Kippschalter von RS Pro erfüllen die IP67-Standards und die Kontaktbelastbarkeit bis zu 5 A. Es bietet eine Vielzahl von Schaltfunktionen wie SPDT, DPDT, 3PDT und mehr. Es verfügt über eine wasserdichte Abdichtung, um zu verhindern, dass Staub beim Löten in das Innere gelangt. Betriebstemperaturbereich zwischen -40? Und 85?. Buchse und Isolator erfüllen die Norm UL94V-0 von Nylon.Edelstahl-Schalterhalter 30000 mechanische Lebensdauer des Schaltzyklus Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPDT | Schaltfolge: | Ein-Neutral-Ein | Kontaktnennstrom: | 5 A | Montageart: | THT | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 67 | Beleuchtet: | Nein | Betätigermaterial: | Verchromtes Messing | Kontaktmaterial: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter 1pol, 2099344, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 1AS1T1B04M2RES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |