| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2098591 Herst.-Nr.: DPB02CM44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Spannung Elektrische Phasen = 3 Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung Montage Typ = DIN-Schienen Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge Frequenzabtastungsbereich = 50 → 400Hz Serie = DPB02 Anschluss Typ = Schraubbefestigung°C
Das Carlo Gavazzi Spannungsüberwachungsrelais kann sowohl mit 3Ph- als auch mit 3Ph+N-Netzerkennung betrieben werden, neben dem Phasenverlust und der richtigen Phasenfolge, möglichen Überspannungen und Unterspannungen. Die Stromversorgung erfolgt über das überwachte Netz mit einem großen Eingangsbereich und einem großen Schaltmodus. Eine Alarmverzögerung von bis zu 30 s für die Über-/Unterspannungsalarme filtert unerwünschte Trippings für temporäre Bedingungen.Großer Eingangsspannungsbereich und -frequenz Die Asymmetrieauslösestufe kann von 2 % bis 22 % eingestellt werden Schaltnetzteil LED-Ausgangsanzeige 22,5 mm Standard-DIN-Gehäuse Relaiskontaktausgang zur Anzeige des Alarm-/Ausgangsstatus Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Spannung | Elektrische Phasen: | 3 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Spannungsempfindlichkeit: | Überspannung, Unterspannung | Montage Typ: | DIN-Schienen | Empfindlichkeit der Phase: | Phasenausfall, Phasenfolge | Frequenzabtastungsbereich: | 50 → 400Hz | Serie: | DPB02 | Anschluss Typ: | Schraubbefestigung°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung, 2098591, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DPB02CM44, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 151,23* | € 185,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 149,41* | € 195,57* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,13* | € 231,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|