Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098590
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DPB01CM44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsanwendungen = Spannung
Elektrische Phasen = 3
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit = Überspannung, Unterspannung
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Phasenausfall, Phasenfolge
Frequenzabtastungsbereich = 50 → 400Hz
Serie = DPB01
Abmessungen = 99.5 x 22.5 x 80mm

Das Carlo Gavazzi Spannungsüberwachungsrelais kann sowohl mit 3Ph- als auch mit 3Ph+N-Netzerkennung betrieben werden, neben dem Phasenverlust und der richtigen Phasenfolge, möglichen Überspannungen und Unterspannungen. Die Stromversorgung erfolgt über das überwachte Netz mit einem großen Eingangsbereich und einem großen Schaltmodus. Eine Alarmverzögerung von bis zu 30 s für die Über-/Unterspannungsalarme filtert unerwünschte Trippings für temporäre Bedingungen.Großer Eingangsspannungsbereich und -frequenz Über- und Unterspannungen sind einstellbar von + oder - 2 bis 22 % des ausgewählten Bereichs Schaltnetzteil LED-Ausgangsanzeige 22,5 mm Standard-DIN-Gehäuse Relaiskontaktausgang zur Anzeige des Alarm-/Ausgangsstatus
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Spannung
Elektrische Phasen:
3
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Spannungsempfindlichkeit:
Überspannung, Unterspannung
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Phasenausfall, Phasenfolge
Frequenzabtastungsbereich:
50 → 400Hz
Serie:
DPB01
Abmessungen:
99.5 x 22.5 x 80mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 185,63*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 151,33*
€ 185,82*
€ 5,90*
ab € 148,86*
€ 195,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.